00555298 Schwinggabel

TYP 8110 Schwinggabel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:555298
Rubix:2607691
TYP 8110 - ART. NR. 555298 Schwinggabel

Technische Zusammenfassung

Typ8110

Produktdetails : 00555298 Schwinggabel


Der Typ 8110 ist ein Füllstandsschalter für Flüssigkeiten mit einer Schwinggabel als Sensorelement. Er ist für industrielle Einsätze in allen Bereichen der Verfahrenstechnik konzipiert und kann in Flüssigkeiten eingesetzt werden. Typische Anwendungen sind Überlauf- oder Trockenlaufschutz. Die kleine Schwinggabel (40 mm Länge) gestattet den Einsatz in Behältern, Tanks oder Rohren. Durch sein einfaches und robustes Messsystem lässt der Typ 8110 sich nahezu unabhängig von den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit einsetzen. Er arbeitet auch unter schwierigen Messbedingungen wie Turbulenzen, Luftblasen, Schaumbildung (nicht geeignet für die Messung der Schaumdicke selbst), Anhaftungen, starken Fremdvibrationen oder wechselndem Füllgut. Die digitale Schnittstelle IO-Link ermöglicht den bidirektionalen Datentransfer mit jedem IO-Link-Master. Der Datenzugriff erfolgt über eine standardisierte IODD. IO-Link entspricht der Spezifikations-Version 1.0.

Technische Informationen


Attribute
Typ8110
271,95 exkl. MwSt.
/ Stück
323,62 inkl. MwSt.