00253161 2/2-Wege Magnetventil, NC, Servomembran
TYP 6281 2/2-Wege Magnetventil, NO, Servomembran
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:253161
Rubix:2598449

Produktdetails : 00253161 2/2-Wege Magnetventil, NC, Servomembran
Das Ventil 6281 ist ein servogesteuertes Membranventil der S.EV Baureihe. Zur Funktion des Ventils ist immer ein Mindestdifferenzdruck erforderlich. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe und Wirkungsweisen zur Verfügung. Das Standardmessinggehäuse erfüllt alle europäischen Trinkwasseranforderungen. Für weitere Märkte ist entzinkungsbeständiges Messing verfügbar. Abgerundet wird das Gehäuseangebot durch eine Edelstahlvariante. Zur Reduzierung des Energiebedarfs können alle Spulen mit einer elektronischen Leistungsabsenkung geliefert werden. Die Lieferung des Ventils mit einer Handbetätigung für einfache Wartung und Inbetriebnahme ist möglich. In Verbindung mit einem Stecker nach DIN EN 175301-803 Form A erfüllen die Ventile die Schutzart IP65 – in Verbindung mit einem Edelstahlgehäuse NEMA 4X.
Stärken
Servogesteuertes Membranventil bis Nennweite DN50; Vibrationsfestes, zentralverschraubtes Spulensystem; Schließgedämpft und leise; Servicefreundliche Handbetätigung; Explosionsgeschützte Ausführungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 6281 |
|---|---|
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Gewindegröße | 2 1/2 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
643,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
766,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
