00049518 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert
TYP 290 2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:49518
Rubix:890715
Hersteller:49518

Produktdetails : 00049518 2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert
Das Ventil 0290 ist ein servogesteuertes Membranventil. Das Ventil öffnet ohne Differenzdruck. Der Öffnungsvorgang wird durch die feste Kopplung der Membran an den Anker unterstützt. Dabei bewirkt die integrierte ?Soft-Kick? Funktion ein materialschonendes Öffnen. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe zur Verfügung. Abgerundet wird das Gehäuseangebot durch Edelstahlvarianten. Die Magnetspulen werden mit einem chemisch hoch beständigen Epoxid umpresst. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme ist bei allen DC-Varianten eine Kick and Drop-Elektronik in der Spule vergossen.
2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 290 |
|---|---|
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
339,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
