00282698 3/2-Wege-Ventil pneumatisch betätigt

TYP 2106 3/2-Wege-Ventil pneumatisch betätigt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:282698
Rubix:2599570
TYP 2106 - ART. NR. 282698 3/2-Wege-Ventil pneumatisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ2106

Produktdetails : 00282698 3/2-Wege-Ventil pneumatisch betätigt


Das Bürkert 3/2-Wege-Sitzventil Typ 2106 besteht aus einem pneumatisch betätigten ELEMENT-Antrieb und einem 3-Wege-Ventilgehäuse aus Edelstahl. Durch Vertauschen von Druck- und Arbeitsanschlüssen können verschiedene fluidische Steuerfunktionen realisiert werden, beispielsweise das Mischen oder Verteilen von Medien. Das strömungsoptimierte Ventilgehäuse des Typ 2106 ermöglicht exzellente Durchflusswerte. Die bewährte, selbstnachstellende Stopfbuchse sichert dabei die hohe Dichtheit und damit einen zuverlässigen Betrieb über Jahre. Das Design des 3/2-Wege-Sitzventils Typ 2106 bietet alle Vorteile einer modernen, dezentralen Automatisierung: Die direkte Anbindung des Steuerkopfes am Antrieb zeichnet sich durch Kompaktheit und Glattflächigkeit im Design, integrierte Steuerluftkanäle, Schutzart IP65/67, NEMA Type 4X und einer hohen chemischen Beständigkeit aus. Eine optional integrierte Feldbusschnittstelle bis hin zum explosionsgeschützten Automatisierungseinheit sind weitere Vorteile des 3-Wege Absperrventils. Für den Anwender ist der kompakte Typ 2106 damit oftmals die wirtschaftliche Alternative zu zwei einzelnen Absperrventilen.

Technische Informationen


Attribute
Typ2106
526,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
627,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen