00441866 2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil
TYP 2031 2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Bürkert:441866
Rubix:2591784

Produktdetails : 00441866 2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil
Das fremdgesteuerte Membranventil Typ 2030/2031 besteht aus einem pneumatisch betätigten Kolbenantrieb, einer Membran und einem 2-Wege-Ventilgehäuse. Der bewährte und robuste Antrieb aus Kunststoff gewährleistet den Einsatz unter hygienischen oder aggressiven Umgebungsbedingungen. Die strömungsgünstigen und totraumarmen Ventilgehäuse ermöglichen hohe Durch?usswerte und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Das Ventilgehäuse und die Membran sind in allen gängigen Materialien und Ausführungen erhältlich. Der Antrieb weist ein kompaktes autoklavierbares Design (PPS ? Ausführung) auf. Die Integration von Automatisierungseinheiten 8690/8697 sind in allen Ausbaustufen möglich (nachrüstbar). Eine explosionsgeschützte ATEX/IECEx-Gerätevariante ist verfügbar.
Der Membransockel ist wahlweise in Kunststoff oder Edelstahl verfügbar. Serienmäßig wird der Antrieb mit einer integrierten, optischen Stellungsanzeige versehen.Optional kann eine minimale/maximale Hubbegrenzung verbaut werden.
Stärken
Ventilgehäuse und Membran in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich; Produktberührte Oberflächen von Ra ≤ 0,38...≤ 1,6 µm (optional eletropoliert); Verfügbar in allen gängigen Anschlussgrößen und -varianten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 2031 |
|---|---|
| Max. Temperatur | 130 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
890,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.060,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
