00274018 2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil

TYP 2031 2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:274018
Rubix:2599279
Hersteller:274018
TYP 2031 - ART. NR. 274018 2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil

Technische Zusammenfassung

Typ2031

Produktdetails : 00274018 2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil


Das fremdgesteuerte Membranventil Typ 2030/2031 besteht aus einem pneumatisch betätigten Kolbenantrieb, einer Membran und einem 2-Wege-Ventilgehäuse. Der bewährte und robuste Antrieb aus Kunststoff gewährleistet den Einsatz unter hygienischen oder aggressiven Umgebungsbedingungen. Die strömungsgünstigen und totraumarmen Ventilgehäuse ermöglichen hohe Durch?usswerte und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Das Ventilgehäuse und die Membran sind in allen gängigen Materialien und Ausführungen erhältlich. Der Antrieb weist ein kompaktes autoklavierbares Design (PPS ? Ausführung) auf. Die Integration von Automatisierungseinheiten 8690/8697 sind in allen Ausbaustufen möglich (nachrüstbar). Eine explosionsgeschützte ATEX/IECEx-Gerätevariante ist verfügbar. Der Membransockel ist wahlweise in Kunststoff oder Edelstahl verfügbar. Serienmäßig wird der Antrieb mit einer integrierten, optischen Stellungsanzeige versehen.Optional kann eine minimale/maximale Hubbegrenzung verbaut werden.

Stärken

Ventilgehäuse und Membran in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich; Produktberührte Oberflächen von Ra ≤ 0,38...≤ 1,6 µm (optional eletropoliert); Verfügbar in allen gängigen Anschlussgrößen und -varianten

Technische Informationen


Attribute
Typ2031
736,85 exkl. MwSt.
/ Stück
876,85 inkl. MwSt.