GT2-TP-960-8M-20-PG Zahnriemen POWERGRIP GT2 TWIN POWER GATES

Twin Power Doppelzahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:TP GT2 960 8MGT 20
Rubix:720123
Hersteller:923250029
EAN:5414465083471
GT2-TP-960-8M-20-PG Zahnriemen POWERGRIP GT2 TWIN POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profil8mgt2
Wirklänge960 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT2-TP-960-8M-20-PG Zahnriemen POWERGRIP GT2 TWIN POWER GATES


Der Synchronriemen Twin Power von Gates zeichnet sich durch starke spiralförmig aufgewickelte Zugstränge, präzisionsgeformte Zähne und eine Elastomermischung aus. Ein zähes Nylongewebe an beiden Seiten des Riemens schützt die Zähne. Der Twinpower Doppelzahnriemen wurde speziell entwickelt, um eine Drehrichtungsumkehr im Antrieb zu ermöglichen. Er besitzt eine beidseitige Verzahnung und zeichnet sich neben seiner Leistungsfähigkeit durch einen ruhigen Lauf und große Flexibilität aus.

Stärken

Der Doppelzahnriemen Twin Power mit seiner hohen Leistungsbereitschaftskapazität kann durch die gleichwertige Ausführung von Oberseite und Unterseite die gesamte Antriebsleistung sowohl von der einen als auch der anderen Seite übertragen. Er zeichnet sich neben seiner schmierungs- und wartungsfreien Eigenschaften zudem durch einen schlupffreien Lauf und eine geringe Geräuschentwicklung aus.

Technische Informationen


Attribute
Profil8mgt2
Wirklänge960 mm
Riemenbreite20 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne120
Zolltarifcode40103900
250,03 exkl. MwSt.
/ Stück
297,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen