GN119-VK8-A4 Türverriegelung, Betätigung mit Vierkant, Stahl
Türverriegelungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 119-VK8-A4
Rubix:794844
Hersteller:GN 119-VK8-A4
EAN:4045525714472



Produktdetails : GN119-VK8-A4 Türverriegelung, Betätigung mit Vierkant, Stahl
Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| Ausführung | gn 119 |
| Form | vk8 |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
