Referenzen
Elesa+Ganter:GN 118-60-54-R
Rubix:350241
Hersteller:GN 118-60-54-R
EAN:4045525036543




Produktdetails : GN118-60-54-R Türverriegelung
Türverriegelungen GN 118 haben einen Anzugsbereich von 2 mm. Es gibt sie in rechter und linker Ausführung, je nachdem ob durch Rechts- oder Linksdrehung verriegelt werden soll.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Ausführung | gn 118 |
| Form | sg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahl/kunststoff
