K0530.151X320 Zunge, Stahl ZN

Kompressions-Drehriegel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0530.151X320
Rubix:941383
EAN:4059245198313
K0530.151X320 Zunge

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Ausführungverzinkt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0530.151X320 Zunge, Stahl ZN


Werkstoff: Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss. Flachdichtung Gummi. Zunge Stahl.Ausführung: Gehäuse und Betätigung verchromt. Zunge verzinkt.Bestellbeispiel: Kompressions-Drehriegel K0529.18321 Zunge K0530.145X320 (bitte Zungenabstand „A“ mit angeben)Hinweis: Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Vibrationssicher, wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Funktionen: Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Der Anzugsweg beträgt 6 mm. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Zunge

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung28 g
Werkstoffstahl
Ausführungverzinkt
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83016000
0,63 exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Ausführung

Form