Verriegelung Elesa+Ganter GN 118-60-46-L, Werkstoff: Kunststoff (Phenolharz PF)/Stahl
Türverriegelungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 118-60-46-L
Rubix:350239
Hersteller:GN 118-60-46-L
EAN:4045525036505





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff (phenolharz pf)/stahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 118 |
Produktdetails : GN118-60-46-L Türverriegelung
Türverriegelungen GN 118 haben einen Anzugsbereich von 2 mm. Es gibt sie in rechter und linker Ausführung, je nachdem ob durch Rechts- oder Linksdrehung verriegelt werden soll.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 185 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (phenolharz pf)/stahl |
| Ausführung | gn 118 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen