Referenzen
Elesa+Ganter:GN 118-50-46-R
Rubix:90891
Hersteller:GN 118-50-46-R
EAN:4045525036475





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | türriegel: stahl (gesintert); griff: kunststoff (phenolharz pf); bolzen: stahl (verzinkt, blau passiviert); spannstift: stahl (brüniert) |
|---|---|
| Ausführung | gn 118 |
| Form | rg |
Produktdetails : GN118-50-46-R Türverriegelung
Türverriegelungen GN 118 haben einen Anzugsbereich von 2 mm. Es gibt sie in rechter und linker Ausführung, je nachdem ob durch Rechts- oder Linksdrehung verriegelt werden soll.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 165 g |
|---|---|
| Werkstoff | türriegel: stahl (gesintert); griff: kunststoff (phenolharz pf); bolzen: stahl (verzinkt, blau passiviert); spannstift: stahl (brüniert) |
| Ausführung | gn 118 |
| Form | rg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Werkstoff
türriegel: stahl (gesintert); griff: kunststoff (phenolharz pf); bolzen: stahl (verzinkt, blau passiviert); spannstift: stahl (brüniert)