Referenzen
Elesa+Ganter:GN 118-50-24-R
Rubix:90889
Hersteller:GN 118-50-24-R
EAN:4045525036444





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff (phenolharz pf) / stahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 118 |
| Form | rg |
Produktdetails : GN118-50-24-R Türverriegelung
Türverriegelungen GN 118 haben einen Anzugsbereich von 2 mm. Es gibt sie in rechter und linker Ausführung, je nachdem ob durch Rechts- oder Linksdrehung verriegelt werden soll.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (phenolharz pf) / stahl |
| Ausführung | gn 118 |
| Form | rg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83024110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
Werkstoff
kunststoff (phenolharz pf) / stahl