GN115.3-UB-32 Verriegelung, Betätigung umlegbarem Griff

Verriegelungen, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115.3-UB-32
Rubix:350042
Hersteller:115.3-UB-32
GN115.3-UB-32 Verriegelung mit umlegbarem Griff ELESA

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt)
Ausführunggn 115.3-ub-32
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115.3-UB-32 Verriegelung, Betätigung umlegbarem Griff


Verriegelungen GN 115.3 sind komplett aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist. Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne dass brennnende Tropfen entstehen. Verriegelungen GN 115.3 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert. Steckschlüssel aus Kunststoff gehören zum Lieferumfang.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Werkstoffkunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt)
Ausführunggn 115.3-ub-32
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
6,31 exkl. MwSt.
/ Stück
7,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Ausführung

Form