GN115.7-SCH-16-SW Verriegelung mit Bügelgriff, Betätigung mit Schlitz

Verriegelungen mit Bügelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 115.7-SCH-16-SW
Rubix:1124941
Hersteller:GN 115.7-SCH-16-SW
EAN:4045525868533
GN115.7-SCH-16-SW Bügelgriff-Verriegelung ZollSchlitz Zoll, Griff schwarz

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzink-druckguss/stahl
Ausführunggn 115.7
Formsch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN115.7-SCH-16-SW Verriegelung mit Bügelgriff, Betätigung mit Schlitz


Verriegelungen mit Bügelgriff GN 115.7 werden eingesetzt, wenn der Anwendungsfall, neben der Verriegelungsmechanik noch einen Haltegriff erfordert. Eine auf 90° begrenzte Drehbewegung, z.B. des Dreikants bei Form DK, bringt den Riegel hinter der Zarge zu liegen, wobei die Anlaufschrägen am Riegel das Schließen der Tür erleichtern. Durch 22 verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Bereich A von 4 bis 50 mm abdecken. Verriegelungen GN 115.7 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht380 g
Werkstoffzink-druckguss/stahl
Ausführunggn 115.7
Formsch
Zolltarifcode83089000
17,29 exkl. MwSt.
/ Stück
20,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Ausführung

Form