Referenzen
Pferd Tools:TR 5010-6 TH
Rubix:1282922
Hersteller:44270503
EAN:4007220804315

Produktdetails : 44270503 TUCHRINGE TR 5010-6 TH
Vorpolieren von Stahl und INOX: Tuchringe ST oder TH mit Polierpaste PP 1 VP Fe Vorpolieren von Aluminium und Messing: Tuchringe ST oder TH mit Polierpaste PP 2 VP MS Vorpolieren von Buntmetallen: Tuchringe ST oder TH mit Polierpaste PP 3 VP NE Hochglanzpolieren aller Metalle: Tuchringe TW oder FL mit Polierpaste PP 4 HGP Hochglanzpolieren von Kunststoffen: Tuchringe TW oder FL mit Polierpaste PP 5 HGP K Empfohlene Schnittgeschwindigkeiten: Tuchringe der Ausführung TW und FL erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s ihre beste Leistung Tuchringe der Ausführung ST und TH erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s ihre beste Leistung -Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Tuchringe sind in vier Ausführungen lieferbar: ST (Sisaltuch) = grobe Vorpolitur TH (Tuch hart) = Vorpolitur TW (Tuch weich) = Hochglanzpolitur FL (Flanell) = Hochglanzpolitur/ Abglänzen -Es lassen sich auch Werkstücke mit komplizierten Geometrien polieren;Filzwerkzeuge von PFERD sind frei profilierbar-Vor- und Hochglanzpolieren von Spritzgießwerkzeugen für Kunststoffteile;Hochglanzpolieren von Bauteilen aus Edelstahl (INOX);Vorpolieren von Armaturen;Polieren von Hartmetall-Schneidmessern-Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Tuchringe Tr 5010-6 Th
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 59119099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
59,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage