61322222 TRENNSCHEIBE EHT 150-3,0 SG STEEL
Trennscheiben EH / EHT SG STEEL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Pferd Tools:EHT 150-3,0 SG STEEL
Rubix:1283973
Hersteller:61322222
EAN:4007220162248


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Dokumente
Produktdetails : 61322222 TRENNSCHEIBE EHT 150-3,0 SG STEEL
Trennscheibe für Stahl, hohe Leistung und maximale Standzeit. Hochleistungswerkzeug mit Härtegrad S. Schleifmittel: Korund A.
.
Trennsch. Eht 150-3,0 A24 S Sg
Stärken
Hohe Trennleistung und sehr gute Standzeit.
.Anwendungen
Stahl. Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial. Geeignet für Winkelschleifer aller Leistungsklassen. Anwendungsempfehlung: Scheibenstärken 1,9/1,6/1,0 mm für schnelles, komfortables und gratfreies Trennen. Scheibendicken 2,4 mm für universelle Trennanwendungen. Scheibenstärken 3,2/3,0/2,9 mm für eine optimale Standzeit bei hoher Seitenstabilität.
.Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 24 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
124,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage