9880850180 Trennscheibe gerade für V2A 180x1,6mm

Trennscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:80850180, 9880850180
Rubix:1560273
Hersteller:80850180
EAN:4317784289672
9880850180 Trennscheibe f. V2A 180x1,6mm ger. FORMA

Produktdetails : 9880850180 Trennscheibe gerade für V2A 180x1,6mm


Trennscheibe gerade für V2A 180x1,6mm FORMAT
Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund (A 46, A 60), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung. Ohne eisen-, schwefel- und chlorhaltige Füllstoffe hergestellt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen sowie dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl. Die dünnen Trennscheiben (1,0 mm Stärke) sind sehr schneidfreundlich und kraftsparend bei geringer Gratbildung und geringem Materialverbrauch, die Stärken 1,6 bis 1,9 mm für universelle Trennaufgaben.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode68042218
2,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std