2608600096 Trennscheibe INOX 230X1.9
Trennscheibe gerade Expert for Inox
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608600096
Rubix:3466145
EAN:3165140070928


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 2 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 2608600096 Trennscheibe INOX 230X1.9
Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen, die die Wärmeentwicklung beim Schneiden reduzieren. Das Ergebnis sind eine hochwertige Schnittfläche und eine lange Lebensdauer der Scheibe. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt für maximale Arbeitssicherheit. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Stahl. Für Winkelschleifer. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. Spezifikation: AS 46 T INOX BF,
Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 230 mm, 2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 189 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 230x230x4 mm |
| Gewicht der Verpackung | 190 g |
| Durchmesser | 230 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 46 |
| Serie | pro stainless steel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std