2608600549 Trennscheibe PRO Rapido 125x1,0x22,3mm AS 60 T INOX BF
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608600549
Rubix:1609744
EAN:3165140219624


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 2608600549 Trennscheibe PRO Rapido 125x1,0x22,3mm AS 60 T INOX BF
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido Standard. Spezifikation: AS 60 T INOX BF. Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Dicke: 1 mm. Die preiswerte Lösung für Inox und Metall, Passend zu handgeführten Winkelschleifern. Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser). Fe/S/Cl kleiner als 0,1 Prozent. Die dünne Rapido-Scheibe bietet viele Vorteile: Schnellen und sauberen Schnitt bei geringem Kraftaufwand. Sehr genau. Weniger Lärm und Staub und keine Blauverfärbung oder Gratbildung.
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido AS 60 T INOX BF, 125 mm, 1,0 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 127x127x1 mm |
| Gewicht der Verpackung | 31 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Form | flache nabe |
| Körnung | 60 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | expert for inox - rapido |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
45,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std