2608600225 PRO Metal Trennscheibe, 230x2,5x22,23 mm,gekr
Trennscheibe gekröpft Expert for Metal
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608600225
Rubix:3671450
EAN:3165140116466


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,5 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 2608600225 PRO Metal Trennscheibe, 230x2,5x22,23 mm,gekr
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen und erzielt gute Ergebnisse. Zudem sorgt das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe für hohe Stabilität und Sicherheit beim Schneiden. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Metall. Für Winkelschleifer. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. Spezifikation: A 30 S BF
Trennscheibe gekröpft Expert for Metal A 30 S BF, 230 mm, 2,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 230x230x5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 240 g |
| Durchmesser | 230 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 30 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | pro metal |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
82,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage