Referenzen
Fischer:512567
Rubix:3899745
Hersteller:FCD-CP 230 x 3 x 22,23 Carbon
EAN:4048962113365






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : CP 3.0/230 GEKRÖPFT CARBON Trennscheibe
Die wirtschafliche Trennscheibe für hohe Anwendungsansprüche.
• Die Trennscheibe bietet ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis
• Perfekt für das Trennen von Stahl- und Edelstahl
• Ideal für antriebsschwache Winkelschleifer
Die fischer Trennscheibe FCD-CP ist eine Metall-Trennscheibe für zuverlässiges und effizientes Trennen mit antriebsschwachen Winkelschleifer. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich ideal für das Trennen von Stahl- und Edelstahl. Besonders in dünnwandigem Material ist eine hohe Lebensdauer und Schnittigkeit garanitert. Der extradünne Schneidrand ermöglicht eine geringe Gratbildung und ein reduzierter Funkenflug.
Funktion:
• Die FCD-CP eignet sich ideal für das Trennen von Stahl und Edelstahl
Stärken
• Die Trennscheibe bietet ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis
• Ideal für antriebsschwache Winkelschleifer
• Der extradünne Schneidrand garantiert eine geringe Gratbildung und einen reduzierten Funkenflug
• Durch die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe, wird das Entstehen von Rost beim Bearbeiten von Edelstahl vermieden
• Hohe Lebensdauer und Schnittigkeit bei der Bearbeitung von dünnwandigem Material
• Hohe Werkzeug- und Anwendersicherheit beim Trennen von Werkstoffen gemäß oSa
Anwendungen
• Trennen von voll- und dünnwandigem Metall
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Anwendung | trennen |
| Form | flach |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage