Referenzen
Tyrolit:66493
Rubix:720621
EAN:9003170664936

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 400X4X40 Trennscheibe gerade gewebev.
Dieses Spitzenwerkzeug ist so konzipiert, dass es sowohl auf Stahl als auch auf Edelstahl eingesetzt werden kann, und bietet in den Standardbreiten maximale Sicherheit. Ermöglicht wird dies durch die maximale Standzeit und Stabilität der PREMIUM 2-in-1. Dieses Werkzeug eignet sich zum Trennen von Plattenmaterial, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial. Für Winkelschleifmaschinen. Schnell zu bearbeitende Scheiben mit hoher Standzeit. Bakelit-gebunden. 2-in-1 durch Trennscheiben. Zwei Anwendungen in einer Scheibe: geeignet für Stahl und rostfreien Stahl. Form: 41F. Das 2in1 PREMIUM-Sortiment an Trennscheiben reicht von 1,6 bis 1,9 mm für schnelles und komfortables Arbeiten bei maximaler Standzeit und von 2,5 bis 3,0 mm für maximale Standzeit und Stabilität.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1140 g |
|---|---|
| Durchmesser | 400 mm |
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Max. Drehzahl | 100 m/s |
| Serie | premium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
620,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
737,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen