Referenzen
Pferd Tools:100 T 300-3,6 Q SGP HD STEEL/40,0
Rubix:1284504
Hersteller:66323140
EAN:4007220166253




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,6 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 66323140 100 T 300-3,6 Q SGP HD STEEL/40,0
Beste Trennergebnisse auf stationären Hochleistungsmaschinen-Schleifmittel: Korund A-Vorteile: Optimale Standzeit Optimale Trennergebnisse -Werkzeug mit breitem Spektrum an Härtegraden für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. -Universelles Trennverfahren für alle Stahl- und Gusssorten, Nichteisenmetalllegierungen, Sonderlegierungen wie Nickel und Titanbasislegierungen sowie Werkstoffe, die schwer beziehungsweise nicht säg- oder brennschneidbar sind;Aufgrund glatter Trennflächen und blanker Schnitte beim Kalttrennen keine Nachbearbeitungnotwendig;Kurze Trennzeiten unabhängig von der Werkstoffqualität;Wesentlich geringere Gratbildung beim Heißtrennen als beim Heißsägen;Niedrigerer Lärmpegel als beim Heißsägen. Beispiel: Heißtrennschleifen: 85 bis 95 dBA. Heißsägen: 105 bis 110 dBA;Gleichbleibende Schnittqualität über den Gesamtverbrauch der Trennscheibe aufgrund des fortlaufenden Selbstschärfeffektes der Trennschleifscheibe;Trennen von bereits abgekühlten Walz- oder Schmiedestücken in Heißtrennlinien möglich
Trennsch.100 T300-3,6 A24Q Sg-Hd 40,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 3,6 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Max. Drehzahl | 100 m/s |
| Serie | sgp hd steel |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
352,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
419,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage