Referenzen
Pferd Tools:80 EHT 300-4,0 SG STONE/25,4
Rubix:1284108
Hersteller:61629325
EAN:4007220163191




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
Produktdetails : 61629325 TRENN 80 EHT 300-4,0 SG STONE/25,4
Für Handtrennschleifmaschinen mit Elektro-, Hochfrequenz- oder Benzinmotoren geeignet-Schleifmittel: Siliciumcarbid C-Hartes Spezialwerkzeug in Härte R (C) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für den Einsatz auf Handtrennschleifmaschinen (Scheiben-ø 300–350 mm).
Trennsch. 80 Eht 300-4,0 C24 R Sg 25,4
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Körnung | 20 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
313,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage