Referenzen
Pferd Tools:80 EHT 300-4,0 SG STONE/22,23
Rubix:1284093
Hersteller:61629322
EAN:4007220163184




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
Produktdetails : 61629322 TRENN 80 EHT 300-4,0 SG STONE/22,2
Für Handtrennschleifmaschinen mit Elektro-, Hochfrequenz- oder Benzinmotoren geeignet-Schleifmittel: Siliciumcarbid C-Hartes Spezialwerkzeug in Härte R (C) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für den Einsatz auf Handtrennschleifmaschinen (Scheiben-ø 300–350 mm).
Trennsch. 80 Eht 300-4,0 C24 R Sg 22,2
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 80 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | sg stone |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
313,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage