Referenzen
Pferd Tools:100 EHT 300-4,0 SG STEEL/20,0
Rubix:1284113
Hersteller:61329120
EAN:4007220540008





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 61329120 TRENN 100 EHT 300-4,0 SG STEEL/20
Für Handtrennschleifmaschinen mit Elektro-, Hochfrequenz- oder Benzinmotoren geeignet-Schleifmittel: Korund/Siliciumcarbid AC-Mittelhartes Spezialwerkzeug in Härte Q mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für den Einsatz auf Handtrennschleifmaschinen (Scheiben-ø 300–350 mm).
Trennsch. 100 Eht 300-4,0 A24 S Sg 20,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Stärke | 4 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Körnung | 24 |
| Max. Drehzahl | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
342,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage