65508001 TRENNSCHEIBE EHT 76-1,0 SG STEELOX/10
Trennsch. EH / EHT SG STEELOX
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:EHT 76-1,0 SG STEELOX/10,0
Rubix:1284568
Hersteller:65508001
EAN:4007220165829





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 76 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,1 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 65508001 TRENNSCHEIBE EHT 76-1,0 SG STEELOX/10
Für universelle Trennaufgaben Speziell für schwer zugängliche Stellen Für Elektro- und Druckluft-Geradschleifer aller Leistungsklassen geeignet Mit montiertem Werkzeughalter auf Geradschleifern bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einsetzen Trennscheiben bis ø 76 mm dürfen ohne Schutzhaube eingesetzt werden -Schleifmittel: Korund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt. -Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für kühles Trennen.
Trennsch. Eht 76-1,1 A60 P Sg 10,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,1 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
| Körnung | 50 |
| Max. Drehzahl | 79,98 m/s |
| Serie | sg steelox |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std