65503010 TRENNSCHEIBE EHT 30-1,0 SG STEELOX/6
Trennsch. EH / EHT SG STEELOX
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:EHT 30-1,0 SG STEELOX/6,0
Rubix:1284597
Hersteller:65503010
EAN:4007220165621


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
Produktdetails : 65503010 TRENNSCHEIBE EHT 30-1,0 SG STEELOX/6
Für universelle Trennaufgaben Speziell für schwer zugängliche Stellen Für Elektro- und Druckluft-Geradschleifer aller Leistungsklassen geeignet Mit montiertem Werkzeughalter auf Geradschleifern bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einsetzen Trennscheiben bis ø 76 mm dürfen ohne Schutzhaube eingesetzt werden -Schleifmittel: Korund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt. -Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für kühles Trennen.
Trennsch. Eht 30-1,1 A60 P Sg 6,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Schleifmaterial | aluminium-oxid |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 60 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | sg steelox |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
114,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen