Referenzen
Pferd Tools:EHT 125-2,4 SG ALU
Rubix:1284055
Hersteller:61331550
EAN:4007220617786





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,4 mm |
| Schleifmaterial | aluminiumoxid / siliciumcarbid |
Produktdetails : 61331550 TRENNSCHEIBE EHT 125-2,4 SG ALU
Für schnelles Schneiden, komfortabel und gratarm Geeignet für Winkelschleifer aller Leistungsklassen Die Verwendung von großen Anzugsschilden (SFS 76, Seite 48) erhöht die Seitenstabilität und garantiert einen präzisen Antrieb der Scheibe, insbesondere bei Dünnschnittscheiben in flacher Ausführung von Ø 178 und 230 mm Schleifmittel: Korundum A Hergestellt ohne Zusatz von Füllprodukten mit Eisen-, Chlor- oder Schwefelgehalt. Hochleistungswerkzeug der Härte Q (INOX) mittelhart mit hoher Schneidleistung und guter Lebensdauer.
Trennsch. Eht 125-2,4 A30 N Sg-Alu
Stärken
Leistungsstarkes N-Tender-Härtewerkzeug mit hoher Schnittleistung und sehr guter Lebensdauer.
Anwendungen
Geeignet für Winkelschleifer aller Leistungsklassen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,4 mm |
| Schleifmaterial | aluminiumoxid / siliciumcarbid |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 30 |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
91,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen