533X25X1 ENI-5P Transportband Extraline endlos Thermofix EV75
Transportband Extraline endlos
Siehe technische InformationenReferenzen
Habasit:533X25X1 ENI-5P
Rubix:988537

Technische Zusammenfassung
| Breite | 1200 mm |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan (förderband);polymid (zugschicht) |
Produktdetails : 533X25X1 ENI-5P Transportband Extraline endlos Thermofix EV75
Transportband Extraline endlos Thermofix EV75
Transportband Extraline endlos Thermofix EV75
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1200 mm |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan (förderband);polymid (zugschicht) |
| Farbe | schwarz |
| Max. Einsatztemperatur | 100 °C |
| Stärke | 1 mm |
| Zolltarifcode | 59100000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort