Referenzen
Spartex:863486
Rubix:3249906
EAN:3660338180255
Produktdetails : 863486 CNC-Halteständer für 19 Werkzeuge RAL5015 Hsk100
Trägerprofil mit CNC-Werkzeugaufnahmen für Werkbank aus Blech. Zum Verstauen von 19 bis 24 ISO- oder HSK-Werkzeugen.
Trägerprofil HSK gemäß der Norm DIN 69893 A-E.
Abmessungen 505x212x730 mm. RAL 5015.
Trägerprofil HSK gemäß der Norm DIN 69893 A-E.
Abmessungen 505x212x730 mm. RAL 5015.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hsk 100 |
|---|---|
| Höhe | 730 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
461,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort


