Referenzen
Gedore:E-1504 KL/57
Rubix:1244604
Hersteller:5326490
EAN:4010886532645
Produktdetails : E-1504 KL/57 Längsteiler 397x60 mm
Die Organisation einer Werkstattschublade erfordert einfache und robuste Lösungen. Diese Längstrennwand ermöglicht eine präzise Unterteilung des Stauraums, sodass jedes Werkzeug übersichtlich und griffbereit an seinem Platz bleibt.
Eigenschaften:
Die Längstrennwand E-1504 KL/57 ist eine praktische Lösung zur optimalen Schubladeneinteilung in Werkstattwagen und mobilen Werkbänken. Sie ist für die Installation in verschiedenen kompatiblen Modellen ausgelegt und ermöglicht eine flexible Anpassung der Fächeraufteilung entsprechend den individuellen Anforderungen. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech, bietet sie eine hohe mechanische Belastbarkeit sowie langfristige Korrosionsbeständigkeit. Dieses Zubehör ergänzt bestehende Werkstatteinrichtungen und verbessert nachhaltig die Organisation und Lagerung von Werkzeugen.
Spezifikationen:
• Gedore Referenz: 5326490
• Höhe: 60 mm
• Länge: 398 mm
• Gewicht: 210 g
• Material: verzinktes Stahlblech
• Kompatibilität: Modelle 1502 (1–5), 1504 (1–6), 2004 (Typ 1)
Eigenschaften:
Die Längstrennwand E-1504 KL/57 ist eine praktische Lösung zur optimalen Schubladeneinteilung in Werkstattwagen und mobilen Werkbänken. Sie ist für die Installation in verschiedenen kompatiblen Modellen ausgelegt und ermöglicht eine flexible Anpassung der Fächeraufteilung entsprechend den individuellen Anforderungen. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech, bietet sie eine hohe mechanische Belastbarkeit sowie langfristige Korrosionsbeständigkeit. Dieses Zubehör ergänzt bestehende Werkstatteinrichtungen und verbessert nachhaltig die Organisation und Lagerung von Werkzeugen.
Spezifikationen:
• Gedore Referenz: 5326490
• Höhe: 60 mm
• Länge: 398 mm
• Gewicht: 210 g
• Material: verzinktes Stahlblech
• Kompatibilität: Modelle 1502 (1–5), 1504 (1–6), 2004 (Typ 1)
Stärken
• Verbesserte Übersichtlichkeit durch strukturierte Schubladeneinteilung
• Unterstützt eine effiziente und ordentliche Werkstattorganisation
• Einfache Integration in kompatible Systeme ohne Anpassungsaufwand
• Unterstützt eine effiziente und ordentliche Werkstattorganisation
• Einfache Integration in kompatible Systeme ohne Anpassungsaufwand
Anwendungen
Der Schubladentrenner E-1504 KL/57 eignet sich ideal für den Einsatz in der industriellen Instandhaltung, in technischen Abteilungen sowie in Produktionsumgebungen. Er wird in Werkstattwagen, mobilen Werkbänken und kompatiblen Aufbewahrungssystemen eingesetzt, um Handwerkzeuge, Zubehör und Kleinteile übersichtlich und systematisch zu lagern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | längsteiler |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

