Referenzen
Grundfos:TP 25-50/2-A-O-I-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:3041100
Hersteller:98346612
EAN:5711493380139

Produktdetails : TP 25-50/2 A-O-I-BQQE-AW1 Spiralpumpe
Grundfos TP-Pumpen sind einstufige, direkt gekuppelte Inline-Kreiselpumpen mit mechanischer Wellenabdichtung und werden hauptsächlich für Anwendungen wie Heizung/Kühlung/Fernwärme eingesetzt. Die Pumpen sind mit Motoren fester Drehzahl ausgestattet.
Anwendungen
Gewerbliche Klimatisierung
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 0,12 kW |
|---|---|
| Durchsatz | 62 l/min |
| Förderhöhe | 2,7 m |
| Art der Ansaugung | nicht selbstansaugend |
| Typ der Zentrifugalpumpe | einstufig |
| Spannung | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Max. Temperatur | 120 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.319,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.570,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
