Referenzen
Grundfos:ALPHA SOLAR 25-145 180
Rubix:1969033
Hersteller:98989297
EAN:5712604776643

Produktdetails : ALPHA SOLAR 25-145 180 GRUNDFOS ALPHA SOLAR 25-145 180
ALPHA SOLAR ist eine Umwälzpumpe, die für thermische Solarsysteme entwickelt wurde. Sie verfügt über drei Konstantkurven-Betriebsarten, und die Drehzahl kann außerdem durch ein Niederspannungs-PWM-Signal eines Solarreglers gesteuert werden.
Anwendungen
Haushaltsheizung
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 1x230 V |
|---|---|
| Leistung | 0,06 kW |
| Durchsatz | 46,17 l/min |
| Förderhöhe | 12,46 m |
| Verbindung | g 1 1/2 |
| Druck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
681,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
811,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
