Referenzen
Serflex:1367704043
Rubix:1994
Hersteller:35- 50 W4 12MM
EAN:4043171588638

Produktdetails : 35- 50 W4 12MM Schlauchschelle
Die NORMACLAMP TORRO ist eine Mehrbereichsschlauchschelle, besonders geeignet für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung. Dank ständiger Weiterentwicklung ist sie nach wie vor der Maßstab für die moderne Schellenkonstruktion. Komplette Schelle aus r
Technische Informationen
Attribute
| Typ | torro c7 w4 |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 35 mm |
| Spannbereich, Maximum | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std