240X320X25 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 320 - 2
Topfmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:15703
Rubix:1271478
Hersteller:15703


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Höhe | 25 mm |
Produktdetails : 240X320X25 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 320 - 2
Asymmetrisch Ohne Zugfeder
Topfmanschette T ohne Feder 240x320x25 88 NBR 101
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 358,9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
521,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
621,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen