120X200X30 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 200 - 4
Topfmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:15610
Rubix:2856125
Hersteller:15610


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Höhe | 30 mm |
Produktdetails : 120X200X30 T OF NBR 88 101 Topfmannschette ohne Feder 200 - 4
Asymmetrisch Ohne Zugfeder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220,88 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
274,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen