12 M TOOLFLEX 1.1 10F7/1.1 10F7 GEW. TOOLFLEX Nabe 1.1 ohne Nut, mit Gewinde
TOOLFLEX
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:TOOLFLEX 12 M 1.1-10F7/1.1-10F7
Rubix:1429252
Hersteller:580120071001

Produktdetails : 12 M TOOLFLEX 1.1 10F7/1.1 10F7 GEW. TOOLFLEX Nabe 1.1 ohne Nut, mit Gewinde
TOOLFLEX Nabe 1.1 ohne Nut, mit Gewinde
12 M TOOLFLEX 10F7/10F7 GEW.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Nenndrehmoment | 2 N.m |
| Winkelversatz | 1,5 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
