20 S TOOLFLEX 2.5 15F7/2.5 20F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:TOOLFLEX 20 S 2.5-15F7/2.5-20F7
Rubix:1412489
Hersteller:580200101503

Produktdetails : 20 S TOOLFLEX 2.5 15F7/2.5 20F7 TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
TOOLFLEX Klemmnabe ohne Nut
20 S TOOLFLEX 15F7/20F7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 20 mm |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 200 °C |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Nenndrehmoment | 15 N.m |
| Winkelversatz | 1 ° |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
