30 S-PI TOOLFLEX TEIL 1 16F7 TOOLFLEX Klemmnabe Teil 1 mit Balg
TOOLFLEX Klemmnabe
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:TOOLFLEX 30 S-PI 16F7
Rubix:1412701
Hersteller:580300181601

Produktdetails : 30 S-PI TOOLFLEX TEIL 1 16F7 TOOLFLEX Klemmnabe Teil 1 mit Balg
TOOLFLEX Klemmnabe Teil 1 mit Balg
30 S-PI TOOLFLEX TEIL 1 16F7
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 30 mm |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 200 °C |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Nenndrehmoment | 35 N.m |
| Winkelversatz | 1,5 ° |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
