23060EJW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Tonnenrollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23060EJW507C08
Rubix:3151109
Hersteller:190034997
EAN:0087796163836







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 118 mm |
Produktdetails : 23060EJW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Tonnenrollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Bezugsdrehzahlen aus. Sie tragen hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Walzenverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Eisenbahnen; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 118 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.198,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.806,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage