23068KEJW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Tonnenrollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23068KEJW507C08C3
Rubix:3151156
Hersteller:190037773
EAN:0087796176621
23068KEJW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite133 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23068KEJW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Tonnenrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mittlere axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlstellungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser520 mm
Breite133 mm
Lagerspielc3
Käfigstahl
Dichtungoffen
3.953,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.704,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage