24030KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Tonnenrollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24030KEMW33C3
Rubix:3151773
Hersteller:190037925
EAN:0087796177369
24030KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24030KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Tonnenrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie sind für hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Ausgleich von Nicht-Ausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichtungswalzen; Seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite75 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
897,43 exkl. MwSt.
/ Stück
1.067,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage