23332EMBW33W800C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Tonnenrollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23332EMBW33W800C3
Rubix:3151663
Hersteller:190025208
EAN:0087796142244
23332EMBW33W800C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite136 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23332EMBW33W800C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Tonnenrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlstellung.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl & Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windkraftanlagen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwertransporter; Bagger; Bulldozer; Verdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite136 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
4.785,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.694,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage