TKSA 51 Laser-Wellenausrichtsystem m. erweit. Mess-/Berichtfunktion
TKSA
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TKSA 51
Rubix:1895970
EAN:7316576798863

Produktdetails : TKSA 51 Laser-Wellenausrichtsystem m. erweit. Mess-/Berichtfunktion
Das TKSA 51 ist ein flexibles System, das für einfache und komplexe Ausrichtmessungen gleichermaßen geeignet ist. Das intuitive, benutzerfreundliche System ist für die Verwendung mit Apps zur Wellenausrichtung auf einem Tablet oder Smartphone konzipiert. Eine spezielle Benutzerschulung ist nicht erforderlich. Das mitgelieferte Zubehör ermöglicht den Einsatz des TKSA 51 in einer Vielzahl von Anwendungen (Motoren, Antriebe, Gebläse, Pumpen, Getriebe, etc.). Die Übungsvideos der mobilen Apps des Systems zeigen im Detail, wie präzise Messungen durchgeführt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | werkzeug zur wellenausrichtung |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90173000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.935,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.873,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std