97 40 10. Anlegewerkzeug

Anlegewerkzeug

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:97 40 10
Rubix:1031276
EAN:4003773044895
97 40 10. Anlegewerkzeug

Technische Zusammenfassung

Typmontagewerkzeug für lsa-plus
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 97 40 10. Anlegewerkzeug


Das Knipex Montagewerkzeug 97 40 10 ist die ideale Lösung für eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung von Anschlussleisten für UTP- und STP-Kabel.

Eigenschaften:
Mit dem Knipex 97 40 10 lassen sich Adern in einem einzigen Arbeitsgang gleichzeitig auflegen und abschneiden – das erhöht die Installationsgeschwindigkeit und gewährleistet eine präzise Verbindung. Das Werkzeug ist kompatibel mit LSA-Plus-Systemen und ähnlichen Anwendungen und eignet sich für Leiterdurchmesser von 0,4 mm bis 0,8 mm. Das schlagfeste Kunststoffgehäuse bietet hohe Robustheit für den täglichen Einsatz im industriellen Umfeld. Ein integrierter Ausziehhaken und eine deaktivierbare Schneidklinge – beide über einen Schiebeknopf bedienbar – sorgen für maximale Flexibilität und Ergonomie bei häufigem Arbeiten an selbstabisolierenden Anschlussleisten. Die Schneidfunktion kann bei Bedarf deaktiviert werden, um nur die Pressfunktion zu nutzen.

Spezifikationen:
• Werkzeugtyp: Installationswerkzeug / Auflegewerkzeug
• Länge: 175 mm
• Breite: 30 mm
• Höhe: 18 mm
• Gewicht: 100 g
• Kompatibel mit: UTP- und STP-Kabeln
• Leiterdurchmesser: 0,4 mm bis 0,8 mm
• Einsatzbereiche: Anschlussleisten, RJ45-Dosen, Telekommunikationsdosen, LSA-Plus und vergleichbare Systeme
• Gehäusematerial: schlagfester Kunststoff
• Oberfläche: brüniert

Normen:
• REACH-konform

Markeninformationen:
Knipex ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Deutschland und zählt zu den weltweit führenden Herstellern professioneller Handwerkzeuge für Industrie, Handwerk und Elektrotechnik. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht Knipex für kontinuierliche Innovation, höchste Fertigungspräzision und nachhaltige Produktionsprozesse. Die Marke ist bekannt für ihre langlebigen, ergonomischen und zuverlässigen Zangen und Spezialwerkzeuge.

Stärken

• Effizientes Arbeiten: gleichzeitiges Auflegen und Abschneiden des Leiters spart Zeit
• Zuverlässige Kontaktqualität: sichert eine feste und leitfähige Verbindung
• Multifunktionales Design: mit Ausziehhaken und Schneidklinge in einem Werkzeug integriert

Anwendungen

Das Knipex 97 40 10 ist ideal für Fachkräfte in der Elektrotechnik, Telekommunikation und industriellen Automatisierung geeignet. Es wird besonders für die Montage von Anschlussleisten in Kommunikationsdosen, Kombinationssteckdosen sowie für die strukturierte Verkabelung bei Ethernet-Installationen empfohlen. Ob im Bürogebäude oder in der Industrieanlage – dieses Werkzeug ist perfekt für den Aufbau zuverlässiger und langlebiger Netzwerkinfrastrukturen, insbesondere in lokalen Netzwerken (LAN) und Kommunikationssystemen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)175x160x18 mm
Typmontagewerkzeug für lsa-plus
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9555820005 Anlegewerkzeug 0,4-0,8mm Knipex
  • rubix-de:55410005, 9555820005
  • rubix:1039416
  • hersteller:9555820005
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
42,48 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite