3310001490 Tischwagen 250 kg 835 x 490 mm 2 Böden

Tischwagen 250 kg 850 x 500 mm 2 Böden

Siehe technische Informationen

Referenzen

Variofit:9900000351
Rubix:1101152
EAN:4035694001138
3310001490 Tischwagen 250 kg 835 x 490 mm 2 Böden

Produktdetails : 3310001490 Tischwagen 250 kg 835 x 490 mm 2 Böden


Tischwagen, Schiebegriff hochstehend • Stahlblech-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten, in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand • Beräderung: 2 Lenk-, und 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig

Technische Informationen


Attribute
244,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage