3310001840 Tischwagen 2496B - Stahlblech-Plattformen bündig
Tischwagen Ladefläche 600 x 600 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Fetra:9900038982
Rubix:1852283
Hersteller:9900038982
Produktdetails : 3310001840 Tischwagen 2496B - Stahlblech-Plattformen bündig
Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 2 Plattformen aus Stahlblech, bündig im Rahmen, sauber eingeschweisst, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Schwere Ganzstahl-Tischwagen, 2 Ladeflächen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Plattformen: Stahlblech, bündig und sauber im Rahmen eingeschweißt • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 87168000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
343,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
408,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage