Nut- und Wellenmutter Timken KM11, Innengewinde: M55 x 2 | Nenndurchmesser (metrisch): 55 mm

Timken metrische Sicherungsmutter KM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:KM11
Rubix:850071
EAN:0087796028555
KM11 (TIM) Wellenmutter Timken

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)55 mm
Innengewindem55 x 2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KM11 (TIM) Wellenmutter Timken


Timken bietet ein breites Sortiment an Hilfsbauteilen für die Montage von Lagerprodukten. Sicherungsmuttern, Sperrscheiben und Ausgleichsscheiben können verwendet werden, um die korrekte Fixierung und Einstellung der Lager in der Anwendung zu gewährleisten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)94x94x19 mm
Bruttogewicht160 g
Verpackungsmaße (L x B x H)94x94x19 mm
Gewicht der Verpackung160 g
Nenndurchmesser (metrisch)55 mm
Innengewindem55 x 2
Gewindesteigung2 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser75 mm
Schlüsselweite (SW)56 mm
Gewicht0,16 kg
22,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen